Motion
72471246

Made in USA
72471246

1-3/8" Diámetro, Mango recto de 1" Diámetro máx., Longitud de canal de 2", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 12" OAL, Corte a mano derecha, 8 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11700948
No. Fabricante 72471246
Precio654.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72471246

1-3/8" Diámetro, Mango recto de 1" Diámetro máx., Longitud de canal de 2", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 12" OAL, Corte a mano derecha, 8 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11700948
No. Fabricante 72471246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio654.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    1 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    8
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72471246 72471246 1 3/8 HSS USA ST-SH EX
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good