Motion
72480288

Made in USA
72480288

7/16" Diámetro, Mango recto de 3/8" Diámetro máx., Longitud de canal de 1", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 7" OAL, Corte a mano derecha, 4 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700952
No. Fabricante 72480288
Price$183.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72480288

7/16" Diámetro, Mango recto de 3/8" Diámetro máx., Longitud de canal de 1", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 7" OAL, Corte a mano derecha, 4 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700952
No. Fabricante 72480288

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$183.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    7/16 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Expansión mín. garantizada
    0.0060 pulg.
  • Número de canales
    4
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72480288 72480288 7/16 USA S.S.CAR.TIP.E
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo