Motion
72480403

Made in USA
72480403

Mango recto de 5/8" de diámetro, 9/16" de diámetro máx., Longitud de canal de 1-1/4", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 9" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700957
No. Fabricante 72480403
Precio208.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72480403

Mango recto de 5/8" de diámetro, 9/16" de diámetro máx., Longitud de canal de 1-1/4", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 9" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700957
No. Fabricante 72480403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio208.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    5/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Expansión mín. garantizada
    0.0100 pulg.
  • Número de canales
    6
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72480403 72480403 5/8 USA S.S.CAR.TIP.EX
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.