Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/8 pulg.
- Diámetro máximo del mango5/8 pulg.
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Expansión mín. garantizada0.0100 pulg.
- Número de canales6
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe 0.0003 a -0.0000 pulg.
- Material del escariadorCon punta de metal duro
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.