Motion
72481328

Made in USA
72481328

Mango recto de 1-1/2" de diámetro, 1-1/4" de diámetro máx., Longitud de canal de 2-1/8", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 12-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 8 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700977
No. Fabricante 72481328
Precio513.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72481328

Mango recto de 1-1/2" de diámetro, 1-1/4" de diámetro máx., Longitud de canal de 2-1/8", Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 12-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 8 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700977
No. Fabricante 72481328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio513.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    12-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Expansión mín. garantizada
    0.0130 pulg.
  • Número de canales
    8
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72481328 72481328 1 1/2 USA S.S.CAR.TIP.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"