Motion
72500325

Made in USA
72500325

1/2" Diam, 1MT Mango cónico Morse, 1" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 8" OAL, Corte a derechas, 6 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700979
No. Fabricante 72500325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72500325

1/2" Diam, 1MT Mango cónico Morse, 1" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 8" OAL, Corte a derechas, 6 canales, Punta de metal duro, Acabado brillante
Artículo MI #11700979
No. Fabricante 72500325
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    6
  • Tolerancia del diámetro de la fresa
    De 0.0003 a -0.0000 pulg.
  • Material del escariador
    Con punta de metal duro
  • Designación del cono del mango
    1MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
72500325 72500325 1/2 USA T.S.CAR.TIP.EX
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
  • La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
  • Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"