Motion
72553118

Made in USA
72553118

72553118 72553118 .3115 STR SHK STR FL C
Artículo MI #11701098
No. Fabricante 72553118
Precio77.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72553118

72553118 72553118 .3115 STR SHK STR FL C
Artículo MI #11701098
No. Fabricante 72553118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    Sí
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3115 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.3115 U/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72553118 72553118 .3115 STR SHK STR FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.