Motion
72555014

Made in USA
72555014

0.501" Escariador de mandril de 6 canales de cobalto; canal recto, mango recto, longitud de canal de 2", 8" OAL
Artículo MI #11701107
No. Fabricante 72555014
Precio121.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72555014

0.501" Escariador de mandril de 6 canales de cobalto; canal recto, mango recto, longitud de canal de 2", 8" OAL
Artículo MI #11701107
No. Fabricante 72555014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio121.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.5010 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.5010 O/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72555014 72555014 .501 STR SHK STR FL CO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron