Motion
72556509

Made in USA
72556509

0.4995" Escariador de mandril de pasador de espiga de 6 canales de cobalto; canal recto, mango recto, 2" de longitud de canal, 8" OAL
Artículo MI #11701122
No. Fabricante 72556509
Precio116.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72556509

0.4995" Escariador de mandril de pasador de espiga de 6 canales de cobalto; canal recto, mango recto, 2" de longitud de canal, 8" OAL
Artículo MI #11701122
No. Fabricante 72556509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio116.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.4995 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.4995 D/P
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
  • Tolerancia del escariador del pasador del pasador del talón
    -0.0002 pulg.
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
72556509 72556509 .4995 STR SHK STR FL C
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron