Motion
72661242

Made in USA
72661242

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AL-6, Grado C5
Artículo MI #11701229
No. Fabricante 72661242
Precio11.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72661242

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AL-6, Grado C5
Artículo MI #11701229
No. Fabricante 72661242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    AL-6
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
72661242 72661242 AL6 3/8 CUADRADO C5 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo