Motion
72661283

Made in USA
72661283

Mango de 7/16 x 7/16", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AL-7, Grado C5
Artículo MI #11701230
No. Fabricante 72661283
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72661283

Mango de 7/16 x 7/16", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AL-7, Grado C5
Artículo MI #11701230
No. Fabricante 72661283

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Altura del mango
    7/16 pulg.
  • Ancho del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    AL-7
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
72661283 72661283 AL7 7/16 CUADRADO C5 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo