Motion
72668320

Made in USA
72668320

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, EL-8, Grado C5
Artículo MI #11701273
No. Fabricante 72668320
Price$17.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72668320

Mango 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, EL-8, Grado C5
Artículo MI #11701273
No. Fabricante 72668320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$17.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Details

  • Aplicación de corte
    Roscado y ranurado en V al reborde
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    EL-8
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    EL
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado offset

Descripción general

Descripción del fabricante
72668320 72668320 EL8 1/2 CUADRADO C5 GRADO A
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo