Motion
72999196

Made in USA
72999196

15' de largo x 20" de ancho x 1" de grosor Rollo de medio filtrante de aire de poliéster MERV 5, 85% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia al inicio de peso de 0.14", Resist. final de peso de 1", Eficiencia de captura de partículas de 30&#37, Usar con BLC
Artículo MI #11701401
No. Fabricante 72999196
Precio48.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999196

15' de largo x 20" de ancho x 1" de grosor Rollo de medio filtrante de aire de poliéster MERV 5, 85% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia al inicio de peso de 0.14", Resist. final de peso de 1", Eficiencia de captura de partículas de 30&#37, Usar con BLC
Artículo MI #11701401
No. Fabricante 72999196

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Diámetro del rodillo
    12 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Detención
    85
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    79
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.140 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    5
  • Eficiencia de partículas
    30
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍESTO SECO DE 72999196 72999196 20"X15'X1"
  • Seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"