Especificaciones
Dimensiones
- Longitud135 pies
- Diámetro del rodillo36 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Detención78
- Tipo de filtroMedios
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- gramos por pie cuadrado81
- Resistencia inicial a Fpm0.080 pulg.
- Material/revestimientoPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo500 fpm
- MERV4
- Eficiencia de partículas30
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012
Descripción general
Descripción del fabricante
72999287 72999287 12"X135'X1/2" POLIÉSTER SECO
- Seco