Motion
72999360

Made in USA
72999360

Rollo de filtro de aire para medios de poliéster de 90' de largo x 8" de ancho x 1" de grosor MERV 5, 85% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701417
No. Fabricante 72999360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999360

Rollo de filtro de aire para medios de poliéster de 90' de largo x 8" de ancho x 1" de grosor MERV 5, 85% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701417
No. Fabricante 72999360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    90 pies
  • Diámetro del rodillo
    36 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Detención
    85
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    79
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.140 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    5
  • Eficiencia de partículas
    30
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
72999360 72999360 8"X90'X1" POLIESTO SECO
  • Seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo