Motion
72999410

Made in USA
72999410

Rollo de filtro de aire para medios de poliéster de 90' de largo x 20" de ancho x 1" de grosor MERV 5, 85% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701422
No. Fabricante 72999410
Precio130.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999410

Rollo de filtro de aire para medios de poliéster de 90' de largo x 20" de ancho x 1" de grosor MERV 5, 85% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701422
No. Fabricante 72999410

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    90 pies
  • Diámetro del rodillo
    36 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Detención
    85
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    79
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.140 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    5
  • Eficiencia de partículas
    30
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍESTO SECO DE 72999410 72999410 20"X90'X1"
  • Seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"