Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15 pies
- Diámetro del rodillo12 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Ancho36 pulg.
Detalles
- Detención80
- Tipo de filtroMedios
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- gramos por pie cuadrado81
- Resistencia inicial a Fpm0.100 pulg.
- Material/revestimientoPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo500 fpm
- MERV4
- Eficiencia de partículas30
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012
Descripción general
Descripción del fabricante
POLÍTULO DE TACK DE 72999568 72999568 36"X15'X1/2"
- Tackified