Motion
72999584

Made in USA
72999584

15' de largo x 8" de ancho x 1" de grosor Rollo de medio filtrante de aire de poliéster MERV 7, 86% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701437
No. Fabricante 72999584
Precio29.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999584

15' de largo x 8" de ancho x 1" de grosor Rollo de medio filtrante de aire de poliéster MERV 7, 86% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701437
No. Fabricante 72999584

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Diámetro del rodillo
    15 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Detención
    86
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    74
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.140 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    7
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
72999584 72999584 8"X15'X1" POLIEST DE TACK
  • Tackified

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo