Motion
72999691

Made in USA
72999691

Rollo de filtro de aire para medios físicos de poliéster de 15' de largo x 25" de ancho x 2" de grosor MERV 8, 89% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia de inicio de pág. de 0.21", Resist. final de pág. de 1", Eficiencia de captura de partículas de 30 a 35%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701447
No. Fabricante 72999691
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999691

Rollo de filtro de aire para medios físicos de poliéster de 15' de largo x 25" de ancho x 2" de grosor MERV 8, 89% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia de inicio de pág. de 0.21", Resist. final de pág. de 1", Eficiencia de captura de partículas de 30 a 35%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701447
No. Fabricante 72999691
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Diámetro del rodillo
    20 pulg.
  • Grosor
    2 pulg.
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Detención
    89
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    112
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.210 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    8
  • Eficiencia de partículas
    30-35
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIES DE TACK DE 72999691 72999691 25"X15"X2"
  • Tackified

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"