Motion
72999725

Made in USA
72999725

Rollo de filtro de aire para medios físicos de poliéster de 135' de largo x 12" de ancho x 1/2" de grosor MERV 4, 80% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.1" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701450
No. Fabricante 72999725
Precio150.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999725

Rollo de filtro de aire para medios físicos de poliéster de 135' de largo x 12" de ancho x 1/2" de grosor MERV 4, 80% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.1" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701450
No. Fabricante 72999725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio150.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    135 pies
  • Diámetro del rodillo
    36 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Detención
    80
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    81
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.100 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    4
  • Eficiencia de partículas
    30
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
POL DE TAREA DE 72999725 72999725 12"X135'X1/2"
  • Tackified

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"