Motion
72999816

Made in USA
72999816

90' de largo x 10" de ancho x 1" de grosor Rollo de medio filtrante de aire de poliéster MERV 7, 86% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701459
No. Fabricante 72999816
Precio115.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999816

90' de largo x 10" de ancho x 1" de grosor Rollo de medio filtrante de aire de poliéster MERV 7, 86% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia inicial de 0.14" wpg, Resistencia final de 1" wpg, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701459
No. Fabricante 72999816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    90 pies
  • Diámetro del rodillo
    36 pulg.
  • Grosor
    1 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Detención
    86
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    74
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.140 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    7
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
72999816 72999816 10"X90'X1" POLIES DE TACK
  • Tackified

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"