Especificaciones
Dimensiones
- Longitud90 pies
- Diámetro del rodillo36 pulg.
- Grosor1 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Detención86
- Tipo de filtroMedios
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- gramos por pie cuadrado74
- Resistencia inicial a Fpm0.140 pulg.
- Material/revestimientoPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo500 fpm
- MERV7
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Tackified