Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pies
- Diámetro del rodillo36 pulg.
- Grosor2 pulg.
- Ancho20 pulg.
Detalles
- Detención89
- Tipo de filtroMedios
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- gramos por pie cuadrado112
- Resistencia inicial a Fpm0.210 pulg.
- Material/revestimientoPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo500 fpm
- MERV8
- Eficiencia de partículas30-35
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012
Descripción general
- Tackified