Motion
73000101

Made in USA
73000101

Filtro de aire de poliéster de 20" de alto x 20" de ancho x 5/8" de profundidad Almohadilla para medios de detención de pintura MERV 4, 417 CFM, Eficiencia de captura del 99.52%, Eficiencia de detención del 99.52 , 150 FPM máx., 175°F máx., Usar con sobrepulverización de cabina de pintura
Artículo MI #11701470
No. Fabricante 73000101
Precio120.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73000101

Filtro de aire de poliéster de 20" de alto x 20" de ancho x 5/8" de profundidad Almohadilla para medios de detención de pintura MERV 4, 417 CFM, Eficiencia de captura del 99.52%, Eficiencia de detención del 99.52 , 150 FPM máx., 175°F máx., Usar con sobrepulverización de cabina de pintura
Artículo MI #11701470
No. Fabricante 73000101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5/8 pulg.
  • Altura
    20 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire
    417 cfm
  • Detención
    99.52 %
  • Rango de capacidad
    Alto
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    1,478.00
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.08 pulg.
  • Material
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    150 fpm
  • MERV
    4
  • Tipo de almohadilla
    Supresor de pintura
  • Eficiencia de partículas
    99.52
  • Estándares cumplidos
    NESHAP 40 CFR 63

Descripción general

Descripción del fabricante
73000101 73000101 20"X20"X5/8"PAINT 25PK
  • Larga vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"