Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5/8 pulg.
- Altura20 pulg.
- Ancho25 pulg.
Detalles
- Flujo de aire520 cfm
- Detención99.52 %
- Rango de capacidadAlto
- Resistencia final a Fpm1 pulg.
- gramos por pie cuadrado1,478.00
- Resistencia inicial a Fpm0.08 pulg.
- MaterialPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo150 fpm
- MERV4
- Tipo de almohadillaSupresor de pintura
- Eficiencia de partículas99.52
- Estándares cumplidosNESHAP 40 CFR 63
Descripción general
- Larga vida útil