Especificaciones
Dimensiones
- Longitud90 pies
- Diámetro del rodillo36 pulg.
- Grosor5/8 pulg.
- Ancho45 pulg.
Detalles
- Detención99.52
- Tipo de filtroSupresor de pintura
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- Resistencia inicial a Fpm0.080 pulg.
- Material/revestimientoPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo150 fpm
- MERV4
- Estándares cumplidosNESHAP 40 CFR 63
Descripción general
- Sobrepulverización de pintura