Especificaciones
Dimensiones
- Longitud90 pies
- Diámetro del rodillo36 pulg.
- Grosor5/8 pulg.
- Ancho50 pulg.
Detalles
- Detención72
- Tipo de filtroSupresor de pintura
- Resistencia final a Fpm1.000 pulg.
- gramos por pie cuadrado80
- Resistencia inicial a Fpm0.120 pulg.
- Material/revestimientoPoliéster
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Flujo de aire máximo300 fpm
- MERV3
- Estándares cumplidosASHRAE 52.2-2012
Descripción general
Descripción del fabricante
POL DE PINTURA 73000143 73000143 50"X90'X5/8"
- Seco