Motion
73000150

Made in USA
73000150

Rollo de filtro de aire para detención de pintura de poliéster de 90' de largo x 72" de ancho x 5/8" de grosor MERV 4, 99.52% Eficiencia de detención, flujo de aire máximo de 150 FPM, resistencia inicial de 0.08" wpg, resistencia final de 1" wpg, usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701475
No. Fabricante 73000150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73000150

Rollo de filtro de aire para detención de pintura de poliéster de 90' de largo x 72" de ancho x 5/8" de grosor MERV 4, 99.52% Eficiencia de detención, flujo de aire máximo de 150 FPM, resistencia inicial de 0.08" wpg, resistencia final de 1" wpg, usar con cualquier unidad
Artículo MI #11701475
No. Fabricante 73000150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    90 pies
  • Diámetro del rodillo
    36 pulg.
  • Grosor
    5/8 pulg.
  • Ancho
    72 pulg.

Detalles

  • Detención
    99.52
  • Tipo de filtro
    Supresor de pintura
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.080 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    150 fpm
  • MERV
    4
  • Estándares cumplidos
    NESHAP 40 CFR 63

Descripción general

Descripción del fabricante
POL DE PINTURA 73000150 73000150 72"X90'X5/8"
  • Sobrepulverización de pintura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"