Motion
73000408

Made in USA
73000408

Cortadora de ranura en T de acero de alta velocidad y 1-1/4" de diámetro, 31/64" de ancho - 21/32" de diámetro de cuello, 1" de diámetro de mango, 2-15/16" de largo de mango, 3-15/16" OAL, perno de 5/8", sin recubrimiento
Artículo MI #11701480
No. Fabricante 73000408
Precio314.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73000408

Cortadora de ranura en T de acero de alta velocidad y 1-1/4" de diámetro, 31/64" de ancho - 21/32" de diámetro de cuello, 1" de diámetro de mango, 2-15/16" de largo de mango, 3-15/16" OAL, perno de 5/8", sin recubrimiento
Artículo MI #11701480
No. Fabricante 73000408

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio314.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    31/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
73000408 73000408 5/8 ACERO INOXIDABLE HSS USA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"