Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Diámetro de la fresa25/32 pulg.
- Ancho de la fresa21/64 pulg.
- Diámetro del cuello0.4063 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Longitud del mango2-1/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes8
- Tipo de desbasteNinguna
- Tipo de dienteEscalonado
- Plano WeldonSí
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.