Motion
73012551

Made in USA
73012551

Fresa lateral recta de 2-1/2" de diámetro x 1/2" de ancho de cara, orificio de eje de 7/8", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 18 dientes
Artículo MI #11701500
No. Fabricante 73012551
Precio136.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73012551

Fresa lateral recta de 2-1/2" de diámetro x 1/2" de ancho de cara, orificio de eje de 7/8", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 18 dientes
Artículo MI #11701500
No. Fabricante 73012551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
73012551 73012551 2 1/2 X 1/2 X 7/8 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"