Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la fresa3 pulg.
- Ancho de la fresa5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
- Número de dientes20
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos