Motion
73014243

Made in USA
73014243

Fresa lateral recta de 4" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 24 dientes
Artículo MI #11701527
No. Fabricante 73014243
Price$190.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73014243

Fresa lateral recta de 4" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 24 dientes
Artículo MI #11701527
No. Fabricante 73014243

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$190.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
73014243 73014243 4 X 3/8 X 1 USA HSS SI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo