Motion
73016255

Made in USA
73016255

Fresa lateral recta de 6" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 28 dientes
Artículo MI #11701572
No. Fabricante 73016255
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73016255

Fresa lateral recta de 6" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 28 dientes
Artículo MI #11701572
No. Fabricante 73016255
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    6 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
73016255 73016255 6 X 3/8 X 1 1/4 USA HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo