Motion
73016602

Made in USA
73016602

Fresa lateral recta de 6" de diámetro x 15/16" de ancho de cara, orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 28 dientes
Artículo MI #11701583
No. Fabricante 73016602
Precio606.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73016602

Fresa lateral recta de 6" de diámetro x 15/16" de ancho de cara, orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 28 dientes
Artículo MI #11701583
No. Fabricante 73016602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio606.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    6 pulg.
  • Ancho de la fresa
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
73016602 73016602 6 X 15/16 X 1 1/4 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo