Motion
73031247

Made in USA
73031247

Fresa lateral escalonada de 2-1/8" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 3/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes de 14
Artículo MI #11701594
No. Fabricante 73031247
Price$308.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73031247

Fresa lateral escalonada de 2-1/8" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 3/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes de 14
Artículo MI #11701594
No. Fabricante 73031247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$308.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-1/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    14

Descripción general

Descripción del fabricante
73031247 73031247 2 1/8 X 3/8 X 3/4 HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo