Motion
73032518

Made in USA
73032518

Fresa lateral escalonada de 2-1/2" de diámetro x 1/4" de ancho de cara, orificio de eje de 7/8", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes de 16
Artículo MI #11701595
No. Fabricante 73032518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73032518

Fresa lateral escalonada de 2-1/2" de diámetro x 1/4" de ancho de cara, orificio de eje de 7/8", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes de 16
Artículo MI #11701595
No. Fabricante 73032518
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    16

Descripción general

Descripción del fabricante
73032518 73032518 2 1/2 X 1/4 X 7/8 HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo