Motion
73033268

Made in USA
73033268

Fresa lateral dentada escalonada de 3" de diámetro x 13/32" de ancho de cara, orificio de eje de 1", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 18 dientes
Artículo MI #11701613
No. Fabricante 73033268
Precio214.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73033268

Fresa lateral dentada escalonada de 3" de diámetro x 13/32" de ancho de cara, orificio de eje de 1", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, 18 dientes
Artículo MI #11701613
No. Fabricante 73033268

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3 pulg.
  • Ancho de la fresa
    13/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
73033268 73033268 3 X 13/32 X 1 HSS USA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"