Motion
73035248

Made in USA
73035248

Fresa lateral escalonada de 5" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes de 24
Artículo MI #11701660
No. Fabricante 73035248
Precio412.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73035248

Fresa lateral escalonada de 5" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, sin recubrimiento, dientes de 24
Artículo MI #11701660
No. Fabricante 73035248

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio412.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    5 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
73035248 73035248 5 X 3/8 X 1 1/4 HSS EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good