Especificaciones
Dimensions
- Diámetro máximo del haz1.8750 pulg.
- Longitud total7.5620 pulg.
- Ancho general0.1800 pulg.
- Resistencia a la tensión50 lb
- Grosor0.0520 pulg.
Details
- Tipo de brida de cableEstándar
- ColorVerde
- MaterialNailon
Descripción general
Descripción del fabricante
73039547 73039547 7" 50LB VERDE ESTÁNDAR
- El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
- Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
- Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
- Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.