Motion
73040180

Made in USA
73040180

1" Diam x 1/4" Anchura frontal, con punta de metal duro, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-1/4" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 808, Old Standard 15
Artículo MI #11701726
No. Fabricante 73040180
Precio321.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73040180

1" Diam x 1/4" Anchura frontal, con punta de metal duro, 8 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-1/4" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 808, Old Standard 15
Artículo MI #11701726
No. Fabricante 73040180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio321.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    808 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    15
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73040180 73040180 808 1X1/4 DIENTE DE GRADUACIÓN U
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo