Motion
73040222

Made in USA
73040222

1-1/4" Diam x 3/16" Ancho facial, Punta de metal duro, 8 dientes, Conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-3/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 610, Norma antigua 19
Artículo MI #11701730
No. Fabricante 73040222
Precio355.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73040222

1-1/4" Diam x 3/16" Ancho facial, Punta de metal duro, 8 dientes, Conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-3/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes escalonados, ANSI 610, Norma antigua 19
Artículo MI #11701730
No. Fabricante 73040222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio355.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    610 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Tolerancia de ancho de corte
    +0.0000/-0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    19
  • Tipo de diente
    Escalonado
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73040222 73040222 610 1-1/4X3/16STAGTOTH
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan a velocidades más altas para operaciones de corte más grandes y profundas
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo