Motion
73043242

Made in USA
73043242

Fresa lateral dentada escalonada de 3" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1", acero de alta velocidad, acabado TiN, 18 dientes
Artículo MI #11701735
No. Fabricante 73043242
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73043242

Fresa lateral dentada escalonada de 3" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, orificio de eje de 1", acero de alta velocidad, acabado TiN, 18 dientes
Artículo MI #11701735
No. Fabricante 73043242
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
73043242 73043242 3X3/8X1 HSS TIN USA ST
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good