Motion
73048258

Made in USA
73048258

Fresa lateral recta de dientes con ancho de cara de 4" de diámetro x 3/8", orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, acabado TiN, 24 dientes
Artículo MI #11701758
No. Fabricante 73048258
Precio275.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73048258

Fresa lateral recta de dientes con ancho de cara de 4" de diámetro x 3/8", orificio de eje de 1-1/4", acero de alta velocidad, acabado TiN, 24 dientes
Artículo MI #11701758
No. Fabricante 73048258

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio275.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Número de dientes
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
73048258 73048258 4X3/8X1 1/4 HSS TIN EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para aplicaciones de uso general y en las que no se requiere un corte más profundo
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"