Motion
73055030

Made in USA
73055030

1/2" Diam x 1/8" Ancho facial, metal duro integral, 10 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-1/8" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 404, Old Standard 3
Artículo MI #11701767
No. Fabricante 73055030
Precio171.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73055030

1/2" Diam x 1/8" Ancho facial, metal duro integral, 10 dientes, conexión de mango Cortador de asiento de chaveta Woodruff - Sin recubrimiento, 2-1/8" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 404, Old Standard 3
Artículo MI #11701767
No. Fabricante 73055030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/8
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    404 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    10
  • Número estándar antiguo
    3
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73055030 73055030 404 1/2 X 1/8 CARBÓN PARA EE. UU.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"