Motion
73055154

Made in USA
73055154

1" Diam x 1/4" Face Width, Solid Carbide, 12 Teeth, Shank Connection Woodruff Keyseat Cutter - Uncoated, 2-1/4" OAL x 1/2" Shank, Straight Teeth, ANSI 808, Old Standard 15
Artículo MI #11701779
No. Fabricante 73055154
Precio354.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73055154

1" Diam x 1/4" Face Width, Solid Carbide, 12 Teeth, Shank Connection Woodruff Keyseat Cutter - Uncoated, 2-1/4" OAL x 1/2" Shank, Straight Teeth, ANSI 808, Old Standard 15
Artículo MI #11701779
No. Fabricante 73055154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio354.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    808 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    12
  • Número estándar antiguo
    15
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73055154 73055154 808 1 X 1/4 USA CARB K
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"