Motion
73060014

Made in USA
73060014

1/2" Diam x 1/16" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 10 dientes, Cortadora de asiento de chaveta Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-1/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 204, Old Standard 1
Artículo MI #11701792
No. Fabricante 73060014
Precio76.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73060014

1/2" Diam x 1/16" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 10 dientes, Cortadora de asiento de chaveta Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-1/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 204, Old Standard 1
Artículo MI #11701792
No. Fabricante 73060014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/16
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    204 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Número estándar antiguo
    1
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73060014 73060014 N.o 1 204 1/2 X 1/16 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo