Motion
73060048

Made in USA
73060048

5/8" Diam x 3/32" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 8 dientes, Cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, Mango OAL x 2-3/32" x 1/2", Dientes rectos, ANSI 305, Old Standard 4
Artículo MI #11701795
No. Fabricante 73060048
Precio76.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73060048

5/8" Diam x 3/32" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 8 dientes, Cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, Mango OAL x 2-3/32" x 1/2", Dientes rectos, ANSI 305, Old Standard 4
Artículo MI #11701795
No. Fabricante 73060048

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    5/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    2.0938
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    305 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Número estándar antiguo
    4
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73060048 73060048 N.o 4 305 5/8 X 3/32 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo