Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-3/8 pulg.
- Ancho de la fresa1/4 pulg.
- Longitud total2-1/4
- Extragrande para retocarNo
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense811 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes14
- Número estándar antiguo22
- Tipo de dienteRecto
- Plano WeldonNo
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.