Motion
73069049

Made in USA
73069049

1-1/4" Diam x 5/16" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 14 dientes, Cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 1010, Antiguo estándar D
Artículo MI #11701864
No. Fabricante 73069049
Precio65.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73069049

1-1/4" Diam x 5/16" Anchura frontal, Acero de alta velocidad, 14 dientes, Cortador de asiento de llave Woodruff de conexión de mango - Sin recubrimiento, 2-5/16" OAL x 1/2" Mango, Dientes rectos, ANSI 1010, Antiguo estándar D
Artículo MI #11701864
No. Fabricante 73069049

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16
  • Extragrande para retocar
    No
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1010 ANSI
  • Tipo de conexión
    Mango
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    14
  • Número estándar antiguo
    D
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
73069049 73069049 NOD 1010 1 1/4 X 5/16
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
  • Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno